FANDIS SPA - FAD010311.00001 2RREU35 225X63R-M13A7 VENT RADIALE 115 V - 010311.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2480 1/min
Höhe - 225 mm
Breite - 225 mm
Tiefe - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002270515
Artikelnummer
FAD010311.00001
Herstellernummer
010311.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2480 1/min
Höhe:
225 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP44


