FANDIS SPA - FAD010294.00001 FF13PA230UN5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 010294.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 94 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367651
Artikelnummer
FAD010294.00001
Herstellernummer
010294.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
94 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
95.5 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


