FANDIS SPA - FAD010188.00001 FF20GA230UERA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA - 010188.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 830 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Tiefe - 158.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079321204
Artikelnummer
FAD010188.00001
Herstellernummer
010188.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
830 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
120 W
Geräuschemission:
67.6 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035