FANDIS SPA - FAD010184.00001 FF20GA115UERA1 GR FILTRO CON VENT. 115VA - 010184.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 825 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Tiefe - 158.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002270461
Artikelnummer
FAD010184.00001
Herstellernummer
010184.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
825 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
102 W
Geräuschemission:
74.7 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035


