FANDIS SPA - FAD010183.00001 FF20GA115UEA1 GR FILTRO CON VENT. 115VA. - 010183.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 900 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Tiefe - 158.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367637
Artikelnummer
FAD010183.00001
Herstellernummer
010183.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
900 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
110 W
Geräuschemission:
67 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20GA115UEA1 GR FILTRO CON VENT. 115VA. VENTILATORE PER ARMADI