Startseite

FANDIS SPA - FAD010149.00001 TP19U541 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SE - 010149.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010149.00001 TP19U541 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 94 mm

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666672176

Artikelnummer

FAD010149.00001

Herstellernummer

010149.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

94 mm

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO TP19U541 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SE VENTILATORE PER ARMADI