FANDIS SPA - FAD010148.00001 TP19U1 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP24 SENZ - 010148.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP24
Tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078898400
Artikelnummer
FAD010148.00001
Herstellernummer
010148.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
800 m³/h
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
94 mm
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Torrini da estrazione da tetto Serie TP


