Startseite

FANDIS SPA - FAD010122.00001 4GDS25 133X190LR-I32A7 VENT CENTRIFUGO 2 - 010122.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010122.00001 4GDS25 133X190LR-I32A7 VENT CENTRIFUGO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1105 1/min

  • Höhe - 171 mm

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270454

Artikelnummer

FAD010122.00001

Herstellernummer

010122.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1105 1/min

Höhe:

171 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

215 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4GDS25 133X190LR-I32A7 VENT CENTRIFUGO 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE