Startseite

FANDIS SPA - FAD010119.00001 FF20GA115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 010119.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010119.00001 FF20GA115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 765 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367620

Artikelnummer

FAD010119.00001

Herstellernummer

010119.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

765 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

158.5 mm

Bemessungsleistung:

124 W

Geräuschemission:

74.7 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI