FANDIS SPA - FAD010118.00001 FF20GA115UER1 GR FILTRO CON VENT. 115VA. - 010118.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 760 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367613
Artikelnummer
FAD010118.00001
Herstellernummer
010118.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
760 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
102 W
Geräuschemission:
67 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


