FANDIS SPA - FAD010115.00001 FF20GA230UER GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010115.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 770 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074510511
Artikelnummer
FAD010115.00001
Herstellernummer
010115.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
770 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
170 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


