Startseite

FANDIS SPA - FAD010074.00001 FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 010074.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010074.00001 FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 680 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768596632

Artikelnummer

FAD010074.00001

Herstellernummer

010074.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

680 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

158.5 mm

Bemessungsleistung:

110 W

Geräuschemission:

67 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI