Startseite

FANDIS SPA - FAD010034.00001 M20FPF-EU3RM PANNO FILTRO EU3 + RETE MET - 010034.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010034.00001 M20FPF-EU3RM PANNO FILTRO EU3 + RETE MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 276 mm

  • Breite - 276 mm

  • Tiefe - 16 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367576

Artikelnummer

FAD010034.00001

Herstellernummer

010034.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

276 mm

Breite:

276 mm

Tiefe:

16 mm