FANDIS SPA - FAD009947.00001 FF12A115UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009947.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 33 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367545
Artikelnummer
FAD009947.00001
Herstellernummer
009947.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
33 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
74 mm
Bemessungsleistung:
16 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


