FANDIS SPA - FAD009838.00001 FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 009838.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 32.5 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076461569
Artikelnummer
FAD009838.00001
Herstellernummer
009838.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
32.5 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
71 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


