FANDIS SPA - FAD009803.00001 TP19U115B441 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R - 009803.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP44
Tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002270423
Artikelnummer
FAD009803.00001
Herstellernummer
009803.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
97 W
Geräuschemission:
71.9 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO TP19U115B441 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R VENTILATORE PER ARMADI


