Startseite

FANDIS SPA - FAD009776.00001 A08A23HTBF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 009776.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009776.00001 A08A23HTBF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073318675

Artikelnummer

FAD009776.00001

Herstellernummer

009776.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c