FANDIS SPA - FAD009614.00001 TP19U115B541 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R - 009614.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 490 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079952330
Artikelnummer
FAD009614.00001
Herstellernummer
009614.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
490 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
97 W
Geräuschemission:
71.9 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


