Startseite

FANDIS SPA - FAD009576.00001 FPF08KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 009576.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009576.00001 FPF08KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 20 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 105 mm

  • Breite - 105 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666672619

Artikelnummer

FAD009576.00001

Herstellernummer

009576.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

20 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

105 mm

Breite:

105 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

54 mm

Bemessungsleistung:

3.6 W

Geräuschemission:

32.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF08KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V VENTILATORE PER ARMADI