Startseite

FANDIS SPA - FAD009424.00001 DC1G05MWBA01 VENT CENTRIF. 120X120X31MM - 009424.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009424.00001 DC1G05MWBA01 VENT CENTRIF. 120X120X31MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Flügelrad - 120 mm

  • Drehzahl - 2300 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079952323

Artikelnummer

FAD009424.00001

Herstellernummer

009424.00001

Hersteller

FAD

Durchmesser Flügelrad:

120 mm

Drehzahl:

2300 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

31 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO DC1G05MWBA01 VENT CENTRIF. 120X120X31MM VENTOLA PER APPARECCHIATURE