FANDIS SPA - FAD009421.00001 FF08D12UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 12V - 009421.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 23 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002270416
Artikelnummer
FAD009421.00001
Herstellernummer
009421.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
23 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
53.6 mm
Bemessungsleistung:
2.2 W
Geräuschemission:
30 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


