Startseite

FANDIS SPA - FAD009227.00001 4715KL 05WB50E VENT E00 119X119X38MM - 2 - 009227.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009227.00001 4715KL 05WB50E VENT E00 119X119X38MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 3600 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

  • Tiefe - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073568216

Artikelnummer

FAD009227.00001

Herstellernummer

009227.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

3600 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera