FANDIS SPA - FAD009188.00001 FF12A230UFR5 GR FILTRO 230VA.C. RAL 7035 - 009188.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 38 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072217894
Artikelnummer
FAD009188.00001
Herstellernummer
009188.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
38 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
74 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
48 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


