Startseite

FANDIS SPA - FAD009186.00001 FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 009186.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009186.00001 FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 33 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666670462

Artikelnummer

FAD009186.00001

Herstellernummer

009186.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

33 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

74 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

49 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23 VENTILATORE PER ARMADI