Startseite

FANDIS SPA - FAD009135.00001 FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 009135.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009135.00001 FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 16 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 106.5 mm

  • Breite - 106.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076284274

Artikelnummer

FAD009135.00001

Herstellernummer

009135.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

16 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

106.5 mm

Breite:

106.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

63.7 mm

Bemessungsleistung:

12 W

Geräuschemission:

33.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 VENTILATORE PER ARMADI