FANDIS SPA - FAD009128.00001 FF08GD24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 009128.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074446391
Artikelnummer
FAD009128.00001
Herstellernummer
009128.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
55 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
77.1 mm
Bemessungsleistung:
15 W
Geräuschemission:
59 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035


