FANDIS SPA - FAD009119.00001 TCU200AC40-SIP CONDIZIONATORE TE 200W CO - 009119.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 201 W
Breite - 313 mm
Höhe - 347 mm
Tiefe - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076893865
Artikelnummer
FAD009119.00001
Herstellernummer
009119.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
201 W
Breite:
313 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
225 mm
FANDIS MODELLO TCU200AC40-SIP CONDIZIONATORE TE 200W CO SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI


