FANDIS SPA - FAD009069.00001 FF13PD24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24 - 009069.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 114 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 203.6 mm
Breite - 203.6 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666671018
Artikelnummer
FAD009069.00001
Herstellernummer
009069.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
114 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
203.6 mm
Breite:
203.6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.3 mm
Bemessungsleistung:
8.5 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


