Startseite

FANDIS SPA - FAD009062.00001 FF13PA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 009062.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009062.00001 FF13PA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 203.9 mm

  • Breite - 203.9 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071351582

Artikelnummer

FAD009062.00001

Herstellernummer

009062.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

100 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

203.9 mm

Breite:

203.9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

95.5 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Filtro con ventilatore grigio RAL 7035 IP54