FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009060.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 203.9 mm
Breite - 203.9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670813
Artikelnummer
FAD009060.00001
Herstellernummer
009060.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
203.9 mm
Breite:
203.9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.5 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


