FANDIS SPA - FAD009018.00001 TP19U230B44 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RA - 009018.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 490 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071428994
Artikelnummer
FAD009018.00001
Herstellernummer
009018.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
490 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
68 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035