FANDIS SPA - FAD008906.00001 SSC-08 CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAO IN - 008906.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 42 mm
Breite - 156 mm
Schutzart (IP) - IP56
Tiefe - 161 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076337277
Artikelnummer
FAD008906.00001
Herstellernummer
008906.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
42 mm
Breite:
156 mm
Schutzart (IP):
IP56
Tiefe:
161 mm
La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.


