Startseite

FANDIS SPA - FAD008890.00001 2RREU15 192X40R-J20A3 VENT RADIALE 115 V - 008890.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008890.00001 2RREU15 192X40R-J20A3 VENT RADIALE 115 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 60 Hz

  • Drehzahl - 3010 1/min

  • Höhe - 192 mm

  • Breite - 192 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002047490

Artikelnummer

FAD008890.00001

Herstellernummer

008890.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

60 Hz

Drehzahl:

3010 1/min

Höhe:

192 mm

Breite:

192 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP44