Startseite

FANDIS SPA - FAD008889.00001 2RREU15 192X40R-J20A1 VENT RADIALE 230 V - 008889.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008889.00001 2RREU15 192X40R-J20A1 VENT RADIALE 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2510 1/min

  • Höhe - 192 mm

  • Breite - 192 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075491963

Artikelnummer

FAD008889.00001

Herstellernummer

008889.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2510 1/min

Höhe:

192 mm

Breite:

192 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP44