FANDIS SPA - FAD008888.00001 3110SB 05WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 2 - 008888.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3100 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449079952316
Artikelnummer
FAD008888.00001
Herstellernummer
008888.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20


