FANDIS SPA - FAD008877.00001 FF08GA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 008877.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 22 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670257
Artikelnummer
FAD008877.00001
Herstellernummer
008877.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
22 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
79.5 mm
Bemessungsleistung:
12 W
Geräuschemission:
37 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


