FANDIS SPA - FAD008872.00001 3110SB 04WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 1 - 008872.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3100 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270393
Artikelnummer
FAD008872.00001
Herstellernummer
008872.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO 3110SB 04WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 1 VENTOLA PER APPARECCHIATURE


