Startseite

FANDIS SPA - FAD008858.00001 TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL - 008858.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008858.00001 TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 500 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077704153

Artikelnummer

FAD008858.00001

Herstellernummer

008858.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

500 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP24

Tiefe:

94 mm

Bemessungsleistung:

70 W

Geräuschemission:

67.9 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL VENTILATORE PER ARMADI