FANDIS SPA - FAD008822.00001 TP19U115B55 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RA - 008822.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 420 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075354831
Artikelnummer
FAD008822.00001
Herstellernummer
008822.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
420 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
66 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035