FANDIS SPA - FAD008821.00001 TP19U230B55 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R - 008821.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 440 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670776
Artikelnummer
FAD008821.00001
Herstellernummer
008821.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
440 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
68 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


