Startseite

FANDIS SPA - FAD008467.00001 GF12KUD24BR GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. - 008467.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008467.00001 GF12KUD24BR GR FILTRO CON VENT 24 VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 56 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002270386

Artikelnummer

FAD008467.00001

Herstellernummer

008467.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

56 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

75.6 mm

Bemessungsleistung:

7 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO GF12KUD24BR GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. VENTILATORE PER ARMADI