Startseite

FANDIS SPA - FAD008461.00001 FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 008461.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008461.00001 FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367477

Artikelnummer

FAD008461.00001

Herstellernummer

008461.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

600 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

160.2 mm

Bemessungsleistung:

101 W

Geräuschemission:

66 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI