FANDIS SPA - FAD008460.00001 FF20A115UE GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 008460.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 445 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075355272
Artikelnummer
FAD008460.00001
Herstellernummer
008460.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
445 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
77 W
Geräuschemission:
66 dB(A)
RAL-Nummer:
7035