FANDIS SPA - FAD008458.00001 FF20A115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 008458.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 455 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073393597
Artikelnummer
FAD008458.00001
Herstellernummer
008458.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
455 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
74 W
Geräuschemission:
58 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035