FANDIS SPA - FAD008406.00001 FF08A115UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 008406.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 16 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367453
Artikelnummer
FAD008406.00001
Herstellernummer
008406.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
16 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
66.6 mm
Bemessungsleistung:
9 W
Geräuschemission:
33 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


