Startseite

FANDIS SPA - FAD008401.00001 TP19U115B54 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RA - 008401.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008401.00001 TP19U115B54 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 420 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075354817

Artikelnummer

FAD008401.00001

Herstellernummer

008401.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

420 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

94 mm

Bemessungsleistung:

66 W

Geräuschemission:

67.9 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

Torrini da estrazione da tetto Serie TP