Startseite

FANDIS SPA - FAD008367.00001 FF08D24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24V - 008367.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008367.00001 FF08D24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 23 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 106.5 mm

  • Breite - 106.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075488307

Artikelnummer

FAD008367.00001

Herstellernummer

008367.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

23 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

106.5 mm

Breite:

106.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

53.6 mm

Bemessungsleistung:

2.2 W

Geräuschemission:

30 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF08D24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24V VENTILATORE PER ARMADI