FANDIS SPA - FAD008251.00001 GF12KUD24B GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. R - 008251.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 46 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001539705
Artikelnummer
FAD008251.00001
Herstellernummer
008251.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
46 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
75.6 mm
Bemessungsleistung:
7 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


