FANDIS SPA - FAD008073.00001 3110RL 05WB50D VENT D00 80X80X25MM - 24 - 008073.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2950 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449078775763
Artikelnummer
FAD008073.00001
Herstellernummer
008073.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2950 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


