FANDIS SPA - FAD007962.00001 FF20A230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007962.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 450 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078748569
Artikelnummer
FAD007962.00001
Herstellernummer
007962.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
450 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
70 W
Geräuschemission:
57 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


